内容量1袋(100個)
仕様ジェンダー = メス併用 = マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Micro MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃CSA. TE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
注文コード41357969
品番794606-1