仕様
ジェンダー = メス
併用 = 5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジング
シリーズ = 5.0 Power Key
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity GRACE INERTIA圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトはGRACE INERTIA 6.0 mm圧着ハウジングでの使用に適しています。この圧着レセプタクルコンタクトは、信頼性の高いデュアルビーム設計で、予備スズめっきを施した黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応