仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 10.16mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 5000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 35.76mm
幅 = 9.8mm
深さ = 29mm
ハウジング材質 = PET
D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応