自動車用コネクタ, 28極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity TH 025シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41360699 品番1565373-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
コンタクト数 = 28
タイプ = 車載用ヘッダコネクタ, 車載用配線コネクタ
ジェンダー = メス
行数 = 2
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = TH 025
色 = ナチュラル
端子方法 = はんだ
高さ = 15.5mm
幅 = 36.2mm
深さ = 24.47mm
コンタクトめっき = 錫
TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタは、基板に固定するためのボード固定ねじを備えています。このコネクタハウジングはPBT又はSPS製で、識別しやすいように色分けされています。これらのTH 025車載ヘッダコネクタには、直角実装又は垂直実装の構成を用意しています。. 特長と利点. 高さ2.2 mmの密度ピッチのコンパクト設計 基板に確実に接続するためのボード固定ねじ 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途. これらのTH 025シリーズの車載ヘッダコネクタは、自動車の安全セキュリティシステム、利便性、運転手の情報、ボディ / シャーシシステムで使用します。用途には、ミラー、マルチメディアアプリケーション、ディスプレイ画面、エアバッグECU / 安全アプリケーション、スイッチ、ボディコントローラの管理、ダッシュボードアプリケーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする