※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
マルチドリル MDW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
7.2
注文コード
41361957
品番
MDW0720GS2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7.2
有効長(mm)
33
全長(mm)
78
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります