※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
マルチドリル MDW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
13.3
注文コード
41362562
品番
MDW1330GS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
刃先径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
13.3
有効長(mm)
50
全長(mm)
105
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
14
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります