仕様
シリーズ = EI
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 5
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする