仕様
コネクタタイプ = プラグ
ケーブルサイズ = 10-20 AWG
本体材質 = ナイロン
長さ = 22.9mm
色 = ナチュラル
コンタクト数 = 1
タブ幅 = 6.35mm
シリーズ = Positive Lock .250 Mk I
TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応