仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 6.35mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Dynamic 4000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 33.7mm
幅 = 8.5mm
深さ = 23mm
ハウジング材質 = PET
D-4200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番< 719-5578') 719-5578/を参照 D-4000シリーズコンタクトについては、代表品番< 719-4503') 719-4503/を参照. Dynamic 4200ハウジング. D-4200シリーズハウジングには、確実な接続のためのロックが実装されています。
RoHS指令(10物質対応)対応