圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ジェンダー = オス併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Commercial MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用. TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持するためのロッキングランスを特徴としており、スズ又は金めっきの、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。 注文コード41366509 品番60620-4
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = オス
併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = リン酸銅
商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用. TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持するためのロッキングランスを特徴としており、スズ又は金めっきの、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする