圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ジェンダー = オス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK IIコンタクト. パワーカップリングとパワー基板コネクタ機能用のUniversal Mate-N-Lokコンタクトは、多くの産業用途に対応する信頼性と耐久性を備えています。 MATE-N-LOKプラグハウジングについては代表品番< 680-0890') 680-0890/を参照してください。 MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては代表品番< 115-1761') 115-1761/を参照してください。. ポジティブクリンプとポーク組み立て 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 注文コード41366536 品番350706-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = オス
併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
UL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK IIコンタクト. パワーカップリングとパワー基板コネクタ機能用のUniversal Mate-N-Lokコンタクトは、多くの産業用途に対応する信頼性と耐久性を備えています。 MATE-N-LOKプラグハウジングについては代表品番< 680-0890') 680-0890/を参照してください。 MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては代表品番< 115-1761') 115-1761/を参照してください。. ポジティブクリンプとポーク組み立て 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする