Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3〜18 V, 16-Pin PDIP

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41374148 品番TC4049BP(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
ロジックファミリー = 4000
ロジック機能 = バッファ, コンバータ
1チップ当たりのチャンネル数 = 6
入力タイプ = シングルエンド
極性 = 反転
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 16
高レベル出力電流 Max = -4.8mA
低レベル出力電流 Max = 28mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
高さ = 3.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41374148
2021-06-06
用途:
バイクの警告灯をランプからLEDに変更の為
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していませんが、購入時の対応は迅速丁寧で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする