Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2〜5.5 V, 16-Pin PDIP 1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41374315 品番TC74AC161P(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
仕様
パッケージタイプ = PDIP
ロジック機能 = カウンター
ステージ数 = 4
ロジックファミリー = AC
実装タイプ = スルーホール
カウンタタイプ = バイナリー
動作/操作モード = アップカウンター
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
長さ = 19.25mm
幅 = 6.4mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする