※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K03-32N 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41375957 KQ2K03-32N 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41375957

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/32 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード41375957 品番KQ2K03-32N
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合チューブ外径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)22.2 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)7 寸法L1(mm)14.4 寸法L2(mm)13 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)7 形状45°エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)5/32 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF 用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)3 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする