有効断面積(mm2)(ナイロン)19.7
(ウレタン)19.7
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。寸法A(mm)27.7寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)16寸法L2(mm)18.7寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)14形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)10.7材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6