曜日別特売
KQ2N06-M5A アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41377743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2N06-M5A アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41377743
KQ2N06-M5A アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41377743

アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード41377743品番KQ2N06-M5A
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。寸法A(mm)26.7寸法L(mm)29.7寸法M(mm)13.4六角対辺H(mm)7形状アダプタ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)2.6材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする