仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = PW成形
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 60 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ 25 V
MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応