SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41378111
品番
KQ2L12-00A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
寸法D(Φmm)
18.5
寸法L(mm)
23
寸法M(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
10.7
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
用途
直角方向のチューブ同士の接続に使用。
トラスコ品番
424-4559
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
10.3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
9
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。