※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41378127
品番
KQ2L16-00A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)100
(ウレタン)84
寸法D(Φmm)
23.8
寸法L(mm)
28.6
寸法M(mm)
20.6
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
13.4
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
用途
直角方向のチューブ同士の接続に使用。
トラスコ品番
424-4591
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
19.7
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
13
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。