曜日別特売
KQ2L02-M5A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L02-M5A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378635
KQ2L02-M5A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378635

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)2接続ねじM5×0.8注文コード41378635品番KQ2L02-M5A
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)-
(ウレタン)0.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.8寸法D2(Φmm)5.5寸法L1(mm)12.6寸法L2(mm)13寸法M(mm)11.9六角対辺H(mm)7形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)2使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)2.7シール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)1.4
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41378662
2021-11-23
用途: 機械のエアーシリンダー、付属ホース部分の取り替え
有限会社マルタカクリーニングサービス業

このネジ型(細い)に合う物が手に入らなく苦労していました。納期も、すぐ届いたので大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする