仕様
トランジスタタイプ = NPN + PNP
最大DCコレクタ電流 = 150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = US
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 120
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 (NPN) V、-5 (PNP) V
最大動作周波数 = 120 (PNP) MHz、150 (NPN) MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
デュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応