Toshiba コンパレータ, 3〜5 V, プッシュープル出力, 5-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41379389 品番TC75S57F(TE85L,F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
電源タイプ = シングル
出力タイプ = プッシュ-プル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
標準応答時間 = 0.011μs
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 3 → 5 V
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
長さ = 2.9mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.1mm
標準電圧ゲイン = 94 dB
コンパレータ、東芝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする