仕様
電源スイッチの種類 = ローサイド電源スイッチ
スイッチオン抵抗 = 1.4Ω
出力数 = 8
電圧 = 40V
パワーレーティング = 0.8W
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 24
寸法 = 13.5 x 6 x 1.5mm
長さ = 13.5mm
幅 = 6mm
高さ = 1.5mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
インテリジェント電源デバイス(IPD)、東芝. TPD1030F: 2-in-1ローサイドスイッチ TPD2005F: 8チャンネルハイサイドスイッチアレイ TPD2007F: 8チャンネルローサイドスイッチアレイ モータ、ソレノイド、及びランプドライバ用のスイッチング機器
RoHS指令(10物質対応)対応