KQ2TW11-00A クロス KQ2TW インチサイズ SMC 41381383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TW11-00A クロス KQ2TW インチサイズ SMC 41381383
KQ2TW11-00A クロス KQ2TW インチサイズ SMC 41381383

クロス KQ2TW インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)3/8
内容量1袋(10個)注文コード41381383品番KQ2TW11-00A
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途
4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
寸法D(Φmm)15.4寸法L(mm)20.4寸法M(mm)15.6寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q(mm)9.9形状クロス適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)12使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする