※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クロス KQ2TW インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)
1/2
5/32
1/4
5/16
3/8
1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41381392
品番
KQ2TW13-00A
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)64.6
(ウレタン)50.6
寸法D(Φmm)
19.3
寸法L(mm)
23.4
寸法M(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
11.8
形状
クロス
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
19.7
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
9.6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。