※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y23-M5A サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41382345 KQ2Y23-M5A サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41382345

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)3.2 接続ねじM5×0.8 注文コード41382345 品番KQ2Y23-M5A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.2
(ウレタン)2.7
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)26.6 寸法D1(Φmm)7.1 寸法D2(Φmm)7 寸法L1(mm)15.3 寸法L2(mm)14.3 寸法L3(mm)15.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)7 形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)3.2 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)3.5 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする