KQ2Y06-02A サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41383124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y06-02A サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41383124
KQ2Y06-02A サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41383124

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR1/4注文コード41383124品番KQ2Y06-02A
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)34.4寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)16.3寸法L2(mm)22.8寸法L3(mm)16.3寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)15.8シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする