※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y07-34AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC 41383745 KQ2Y07-34AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC 41383745

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじNPT1/8 注文コード41383745 品番KQ2Y07-34AS
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど70種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)14
(ウレタン)12.4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)31 寸法D1(Φmm)11.1 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)16.5 寸法L2(mm)17.7 寸法L3(mm)17.7 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)11.11 形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 接続ねじNPT1/8 用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)7.3 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする