仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 310V ac
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 15mm
シリーズ = F1772
許容差 = ±20%
温度特性 = ポリエステル
長さ = 17.9mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 6 x 12 x 17.9mm
リード径 = 0.8mm
(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant case
RoHS指令(10物質対応)対応