曜日別特売
KQ2L06-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L06-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384646
KQ2L06-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384646

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード41384646品番KQ2L06-99A
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)9
(ウレタン)9
寸法A(mm)14.2寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)8寸法L1(mm)15.3寸法L2(mm)22.3寸法M(mm)13.3適合管継手d(Φmm)6形状ストリートエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)3.5使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41206672
2021-08-13
用途: エアー配管

空圧配管のチューブの曲がりで使用しています、さすがメーカー品です。信頼があります。

対象商品 : 41206672
2017-03-15
用途: 製品のメンテナンス
卸売・小売業

部品自体に問題はないが、納期が遅いため緊急のメンテナンスには注文できない。(納期40日)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする