※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H03-00A ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41384716 KQ2H03-00A ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41384716

ストレート KQ2H インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41384716 品番 KQ2H03-00A
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
寸法D(Φmm)8.2 寸法L(mm)27.6 寸法M(mm)13.3 形状ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブ外径(inch)5/32 使用流体空気、水 用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)3.2 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41384734
2020-06-30
用途:
建設機械のエアサスペンションシート応急修理にに使用

インチ規格のホースにピッタリ。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする