曜日別特売
KQ2UD04-02A ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41384874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2UD04-02A ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41384874
KQ2UD04-02A ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41384874

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじR1/4注文コード41384874品番KQ2UD04-02A
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)36.4寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10.4寸法I(mm)16.6寸法L(mm)41.1寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)8.2寸法Q(mm)6.8六角対辺H(mm)14形状ダブルブランチ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)20.6シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする