※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
チーズ KQ2T インチサイズ
商品レビューを投稿する
返品不可
適合チューブ外径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
適合チューブ外径(inch)
3/16
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41387516
品番
KQ2T05-00A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)8.4
(ウレタン)7
寸法D(Φmm)
9.1
寸法L1(mm)
15.7
寸法L2(mm)
20.3
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q(mm)
6.2
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
5
適合チューブ外径(inch)
3/16
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3.2
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。