KQ2ZT12-04A トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41389013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZT12-04A トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41389013
KQ2ZT12-04A トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41389013

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR1/2注文コード41389013品番KQ2ZT12-04A
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
有効断面積(mm2)
(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。寸法A(mm)81.3寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)25.2寸法L1(mm)26.8寸法L2(mm)30.1寸法L3(mm)87.7寸法M(mm)17寸法P1(mm)21.6寸法P2(mm)18.5六角対辺H(mm)26形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/2接続ねじR1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)155.1シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)11.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする