仕様
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ソフトリカバリー
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.33V
長さ = 10.51mm
幅 = 4.65mm
高さ = 15.25mm
ピーク逆回復時間 = 310ns
ピーク逆電流 = 4mA
高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応