仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
長さ = 6.73mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.39mm
ピーク逆電流 = 1mA
高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A〜175 Aの順方向の定格電流と15 V〜150 Vの定格電圧を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応