※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
41390903
品番
KQ2H01-M5A
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3
(ウレタン)2.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
寸法A(mm)
14.3
寸法D(Φmm)
6.7
寸法L(mm)
17.3
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
7
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気、水
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
接続ねじ
M5×0.8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
2.7
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード