有効断面積(mm2)(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)15.8寸法D(Φmm)14.1寸法L(mm)22.2寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)17.46形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)16.6材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7