有効断面積(mm2)(ナイロン)56.7
(ウレタン)44.4
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)13.1寸法D(Φmm)17.9寸法L(mm)21.7寸法M(mm)17六角対辺H(mm)22.23形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/2接続ねじUni1/2色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)29.8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)9.6