仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-219AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 980mV
長さ = 2.9mm
幅 = 1.9mm
高さ = 0.83mm
ピーク逆回復時間 = 25ns
ピーク逆電流 = 10μA
超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応