仕様
標準ツェナー電圧 = 33V
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1300 mW
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 8mA
最大ツェナーインピーダンス = 35Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
長さ = 4.1mm
寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
高さ = 2.6mm
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応