有効断面積(mm2)(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)30.6寸法D(Φmm)8.2寸法L(mm)35.4寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)8.2寸法Q(mm)5.7六角対辺H(mm)11形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)8.6材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.6