曜日別特売
KQ2U06-U01N ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41394753

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじUni1/8注文コード41394753品番KQ2U06-U01N
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)32寸法D(Φmm)10.4寸法L(mm)36.8寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)10.4寸法Q(mm)6.8六角対辺H(mm)12形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)10材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)5.4
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする