KQ2LU06-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LU06-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397273
KQ2LU06-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41397273

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM6×1.0注文コード41397273品番KQ2LU06-M6A
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.3
(ウレタン)4.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)23.6寸法D(Φmm)10.4寸法L1(mm)16.5寸法L2(mm)21.4寸法L3(mm)26.6寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)10.4寸法Q1(mm)16.5寸法Q2(mm)10六角対辺H(mm)12形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M6×1.0接続ねじM6×1.0ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)10.3シール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする