曜日別特売
KQ2LU08-02AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 41397693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LU08-02AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 41397693
KQ2LU08-02AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 41397693

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4注文コード41397693品番KQ2LU08-02AS
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)32寸法D(Φmm)13.2寸法L1(mm)18.2寸法L2(mm)30.1寸法L3(mm)36.7寸法M(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法P(mm)13.2寸法Q1(mm)18.2寸法Q2(mm)13.1六角対辺H(mm)14形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)21.5シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする