※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z03-34N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ SMC 41398086 KQ2Z03-34N ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ SMC 41398086

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)5/32 接続ねじNPT1/8 注文コード41398086 品番KQ2Z03-34N
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど24種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)22.4 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)13.4 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)13.7 寸法L3(mm)25.6 寸法M(mm)13.3 寸法P(mm)8.2 六角対辺H(mm)8 形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)5/32 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 接続ねじNPT1/8 用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)14.4 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする