仕様
パッケージタイプ = ラジアル
インピーダンス @ 25 MHz = 920Ω
インピーダンス @ 100 MHz = 961Ω
定格電流 = 3A
タイプ = フェライトビーズ
寸法 = 6 (Dia.) x 10mm
長さ = 10mm
高さ = 10mm
直径 = 6mm
材料 = フェライト
6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応