※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
接続ねじ
NPT1/8
注文コード
41398585
品番
KQ2Z07-34NS
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)7.5
(ウレタン)6.6
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
1/4
接続ねじ
NPT1/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
質量(g)
15.2
管接続口径
1/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール
(ねじ部)シール剤付
寸法L1(mm)
18.4
シール方式
(おねじ)シール剤付
寸法A(mm)
22.4
ねじの種類
NPT
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
寸法D1(Φmm)
11.1
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法L2(mm)
13.7
寸法P(mm)
11.1
寸法L3(mm)
25.6
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。