曜日別特売
KQ2Z09-36AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC 41398655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z09-36AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC 41398655
KQ2Z09-36AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC 41398655

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/16接続ねじNPT3/8注文コード41398655品番KQ2Z09-36AS
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)5/16接続ねじNPT3/8使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa質量(g)46管接続口径3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付寸法L1(mm)22.3シール方式(おねじ)シール剤付寸法A(mm)30.6ねじの種類NPT材質(ねじ部)黄銅寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)20.6寸法L2(mm)19.5寸法P(mm)13.2寸法L3(mm)35.3寸法M(mm)14.2保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)12.7最小穴径(mm)6
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする