※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z06-03NS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398822 KQ2Z06-03NS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41398822

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR3/8 注文コード41398822 品番KQ2Z06-03NS
参考基準価格(税別)¥11,080 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR3/8 質量(g)44.6 管接続口径3/8 用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 寸法L1(mm)21.5 シール方式(おねじ)シール剤付 寸法A(mm)30.2 ねじの種類RRc 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)20.6 寸法L2(mm)19.5 寸法P(mm)10.4 寸法L3(mm)35.3 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)14 最小穴径(mm)4.5
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする